{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | 8422 | |
| Oznaczenie producenta | 3M™ Polyesterklebeband 8422 | |
| Opakowanie | luzem | |
| Kolor | czarny | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 1 szt. | |
| Zawartość | Pojedynczy element | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Z jednej strony | |
| Materiał podłoża | Folia PET | |
| Masa klejowa | Kauczuk / żywica | |
| Min. odporność na temperaturę | 50 stopni | |
| Maks. odporność na temperaturę | 150 stopni | |
| Obszar zastosowania | Podłoża gładkie | |
| Zastosowanie | Maskowanie; Mocowanie; Przyklejanie; Znakowanie | |
| Właściwości | Odporność na ścieranie; bez zaparowania szkieł; odporny na rozpuszczalniki | |
| Długość | 66 m | |
| Szerokość | 25 mm | |
| Grubość | 0,06 mm |
| Numer artykułu | 7000048378 | |
| EAN / GTIN | 00021200037665 | |
| Numer producenta | 7000048378 | |
| Numer L | L01310 1727 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |