3M™ polyesterklæbebånd 8422

Art.-nr.: 7000048378
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 36 Styk
  • Bestillingstrin: 36 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000048378
EAN/GTIN 50021200037660
Producentnummer 7000048378
L-nummer L01310 1727

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: sort
Samlet længde: 65,83 m
Samlet bredde: 25,4 mm

Beskrivelse:

3M™ Photo Film Splicing Tape 8422, der er designet til splejsning af fotografisk filmbehandling, er en sort splejsetape med en tynd, men stærk polyesterryg. Den har et aggressivt, alsidigt gummiklæb, der er både opløsningsmiddel- og kemikaliebestandigt.

Egenskab:

Fremragende modstandsdygtighed over for kemikalier og opløsningsmidler.
Egnet til fotoelektrisk scanning
Fremragende modstandsdygtighed over for opløsningsmidler og kemikalier, især over for fotografiske processer
Forbliver fleksibel ved 50 °C og er formstabil op til 150 °C.