3M™ Polyester Tape 8422, Black, 51 mm x 66 m, 0.06 mm

Nr art.: 7000048417
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 24 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 24 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria 8422
Oznaczenie producenta 3M™ Polyesterklebeband 8422
Opakowanie luzem
Kolor czarny
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Folia PET
Masa klejowa Kauczuk / żywica
Min. odporność na temperaturę 50 stopni
Maks. odporność na temperaturę 150 stopni
Obszar zastosowania Podłoża gładkie
Zastosowanie Maskowanie; Mocowanie; Przyklejanie; Znakowanie
Właściwości Odporność na ścieranie; bez zaparowania szkieł; odporny na rozpuszczalniki
Długość 66 m
Szerokość 51 mm
Grubość 0,06 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000048417
EAN / GTIN 00021200045875
Numer producenta 7000048417
Numer L L01310 1773
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Ideal for splicing most film for processing through the developing chemicals. Rubber Adhesive Offers High Tack with Excellent Chemical Resistance The durable backing of 3M™ Photo Film Splicing Tape 8422 is ideal for splicing most film for web and photo processing. The black opaque backing allows for splice identification with automatic sensors and equipment. In addition, the polyester provides additional abrasion protection for sealing, edging and Colour-coding. The rubber adhesive sticks well to a variety of films, offers excellent chemical and solvent resistance, and features high shear strength. The tape remains flexible at -60°F (-50°C) and is dimensionally stable up to 300°F (150°C). Recommended Applications: - Splicing of most photographic film through the chemical developing process - General wide web splicing, including butt splicing and core starting - Sealing, Colour-coding, protecting and edging where a higher tack rubber adhesive is needed - Splicing applications with automatic sensors and equipment - Defect marking

Zaleta:

  • Used for splicing of most photographic film and web processing
  • Aggressive rubber adhesive grabs quickly and adheres well to a variety of films
  • Excellent solvent and chemical resistance, especially those found in photographic processes
  • Remains flexible at -60ºF (-50ºC) and is dimensionally stable up to 300ºF (150ºC)
  • Black is opaque to light and works for systems with automatic sensors

Zalecenie:

  • Coverage for electrostatic powder coating
  • Coverage during etching and anodizing processes
  • Fixing parts in autoclave processes
  • Splicing of siliconized protective papers