Folia etykietowa 3M™ 7940, srebrna matowa, 1016 mm x 50 m

Nr art.: 7000047367
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Odcień, Srebrna Srebrny szary
Seria 7940
Oznaczenie producenta 3M™ Etikettenfolien 7940
Kolor Srebrna
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Aluminium
Masa klejowa Modyfikowany akrylan
Obszar zastosowania Podłoża gładkie; Podłoża porowate
Zastosowanie Lakierowanie; Maskowanie; Montaż; Przyklejanie
Właściwości Dobre przyleganie; Możliwość opisywania; Odbija ciepło; odporny na wpływy atmosferyczne; wodoodporny
Długość L 50 m
Szerokość B 1 016 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000047367
EAN / GTIN 00051131298156
Numer producenta 7000047367
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Folia aluminiowa 3M™ 7940 charakteryzuje się wysoką odpornością na wysokie temperatury i warunki atmosferyczne. Niska sztywność materiału pozwala również na mocowanie go do elementów o skomplikowanych kształtach. Modyfikowany klej akrylowy z serii 300 zapewnia dobrą przyczepność nawet na podłożach trudnych do klejenia lub o niskiej energii powierzchniowej, takich jak polietylen i polipropylen. Na tych foliach można bez problemu pisać na maszynie do pisania.

Zaleta:

  • Osłona ochronna do folii etykietowej 3M 7940 charakteryzuje się dobrym rozkładaniem i umożliwia łatwą obróbkę arkuszy
  • Na tylnej stronie osłony nie można nanieść nadruku
  • Certyfikat UL, numer referencyjny MH11410
  • Certyfikaty UL i CSA
  • Nie nadaje się do ponownego nadruku metodą termotransferową
  • Możliwość tłoczenia
  • Nieprzepuszczalny dla pary wodnej
  • Wodoodporne
  • Optymalizacja procesów, np.
  • do uszczelnień
  • Nieprzepuszczalny dla pary wodnej

Zalecenie:

  • Folie do podłoży malowanych proszkowo, o niskiej przyczepności lub lekko zaolejonych
  • Do klejenia w narożnikach i na krawędziach