• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Materiale per etichette in foglio per stampa serigrafica 3M™ 7940

Codice art.: 7000047367
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Pellicola adesiva

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000047367
EAN / GTIN 00051131298156
Codice del produttore 7000047367
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

3M™ Materiale per etichette in pellicola 7940 è caratterizzato dalla resistenza alle alte temperature e alle intemperie. La bassa resilienza del materiale consente anche l'incollaggio su parti formate. L'adesivo acrilato modificato della serie 300 garantisce una buona adesione anche su substrati difficili e a bassa energia, come il polietilene e il polipropilene. Con una macchina da scrivere si può facilmente scrivere su queste pellicole.

Vantaggi:

  • Il liner lay-flat di 3M materiale per etichette 7940 permette una facile fustellatura
  • Il retro del liner non è stampabile
  • File riconosciuto UL MH11410

Raccomandazioni:

  • Pellicole per substrati rivestiti a polvere, a bassa energia o leggermente oleosi
  • Per incollare intorno agli angoli e ai bordi