Support d'étiquette feuille et trame 3M™ 7940

Réf.: 7000047367
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Teinte, argent Gris argenté
Série 7940
Référence fabricant 3M™ Etikettenfolien 7940
Couleur argent
Nombre de rubans adhésifs 1 pc.
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif un côté
Substrat Aluminium
Masse adhésive acrylate modifié
Domaine d’application substrats lisses; substrats rugueux
Type d’application Montage; coller; montage; scellement
Caractéristiques inscriptibilité; réfléchissement de la chaleur; résistant aux intempéries; souplesse; water-proof
Longueur L 50 m
Largeur B 1 016 mm

Identification et classification

Référence article 7000047367
EAN / GTIN 00051131298156
Réf. fabricant 7000047367
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Le support étiquettes en feuille d'aluminium 3M™ 7940 se caractérise par une résistance élevée aux températures et aux intempéries. La faible résilience du support permet également le collage sur des pièces formées. L'adhésif résine acrylique modifié de la série 300 assure une bonne adhérence même sur des substrats difficiles et à faible énergie tels que le polyéthylène et le polypropylène. Il est facile d'écrire sur ces feuilles à la machine à écrire.

Avantage(s):

  • Le film de protection du support d'étiquette 3M 7940 permet un traitement facile des feuilles et est conçu pour être posé à plat
  • Le verso du film de protection n'est pas imprimable
  • Certifié UL, numéro de dossier MH11410

Recommandation(s):

  • Films pour substrats poudrés, peu énergétiques ou légèrement huileux
  • Pour coller autour des coins et des bords