Scotch-Brite™ XL-WB EXL DBR 9S FN 8 x 24 x 3 cale w rolce

Nr art.: 7000045955
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Seria Scotch-Brite™ EXL
Oznaczenie producenta XL-WB EXL DBR 9S FN 8 X 24 X 3 IN BUN
Maks. średnica tarczy 203,2 mm
Cechy szczególne bez iskrzenia; z amortyzacją drgań; zmniejsza hałas
Rodzaj produktu Polerki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000045955
EAN / GTIN 00048011156392
Numer producenta 7000045955
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Do okrawania zadziorów z elementów tłoczonych lub wycinanych laserowo oraz do wykańczania powierzchni po szlifowaniu taśmowym należy stosować wałek do okrawania Scotch-Brite™ EXL. Ma twardą, gęstą konsystencję, która pozwala szybko przeprowadzać okrawanie, wykańczanie i polerowanie wszelkiego rodzaju metali, materiałów kompozytowych i szkła – zapewniając gładką, czystą powierzchnię. Nasza elastyczna podkładka zapewnia już za pierwszym razem profesjonalną powierzchnię, bez podcięć, szczelin ani zniekształceń obrabianego elementu. Działa na wszystkie rodzaje metali, materiałów kompozytowych i szkła. Unikalny system żywicowy ogranicza rozmazywanie się, a tym samym skraca czas potrzebny na czyszczenie powierzchni. Ogranicza wytwarzanie ciepła, aby zmniejszyć ryzyko przebarwień i odkształceń na podłożach wrażliwych na ciepło.

Zaleta:

  • Ogranicza wydzielanie ciepła, aby zmniejszyć ryzyko odbarwień i odkształceń na podłożach wrażliwych na ciepło
  • Unikalny system żywicowy ogranicza rozmazywanie się farby, skracając w ten sposób czas potrzebny na czyszczenie powierzchni
  • Ta elastyczna forma do bułek zapewnia już za pierwszym razem profesjonalną powierzchnię, bez podcięć, wgłębień czy zniekształceń wyrobu

Zalecenie:

  • Okrawanie elementów wykrawanych lub ciętych laserowo lub do wykańczania powierzchni po szlifowaniu taśmowym
  • Obrabia i wykonuje polerowanie wszystkich rodzajów metali, materiałów kompozytowych i szkła