Scotch-Brite™ EXL Deburring Bun

Número de artículo: 7000045955
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas. Para concretar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie Scotch-Brite™ EXL
Denominación del fabricante XL-WB EXL DBR 9S FN 8 X 24 X 3 IN BUN
Diámetro del disco máx. 203,2 mm
Particularidad amortiguación de vibraciones; reducción de ruido; sin formación de chispas
Tipo de producto Pulidora

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000045955
EAN / GTIN 00048011156392
Número del fabricante 7000045955
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

El EXL Deburring Bun Scotch-Brite™ se usa para desbarbar piezas estampadas o cortadas con láser o para el acabado después del lijado de banda. Ofrece una consistencia densa y dura que permite realizar rápidamente desbarbados, acabados y pulidos en todo tipo de metales, compuestos y vidrio, dejando una superficie limpia y suave. Nuestro adaptable Deburring Bun ofrece un acabado profesional a la primera sin rayar, marcar ni deformar la pieza de trabajo. Es eficaz para todo tipo de metales, compuestos y vidrios. El sistema de resina único disminuye la acumulación de metal por arrastre, por lo que se reduce el tiempo necesario para limpiar las superficies. Esto reduce al mínimo la acumulación de calor para reducir el riesgo de decoloración y deformación en sustratos sensibles al calor.

Ventaja:

  • Reduce al mínimo la acumulación de calor para disminuir el riesgo de decoloración y deformación en sustratos sensibles al calor
  • El exclusivo sistema de resina disminuye la formación de manchas, por lo que se reduce el tiempo necesario para limpiar las superficies.
  • El adaptable Deburring Bun ofrece un acabado profesional a la primera sin provocar hendiduras, marcas indeseadas ni deformaciones en la pieza de trabajo

Recomendación:

  • Se usa para desbarbar piezas estampadas o cortadas con láser o para el acabado después del lijado de banda
  • Permite realizar tareas de acabado y pulido en todo tipo de metales, composites y vidrios