Meule d’ébavurage EXL Scotch-Brite™ XL-WB, 203 mm x 610 mm x 76 mm

Réf.: 7000045955
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Série Scotch-Brite™ EXL
Référence fabricant XL-WB EXL DBR 9S FN 8 X 24 X 3 IN BUN
Diamètre disque max. 203,2 mm
Particularité amortissement des vibrations; réduction des odeurs; sans formation d’étincelles
Type de produit polisseuse

Identification et classification

Référence article 7000045955
EAN / GTIN 00048011156392
Réf. fabricant 7000045955
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Utiliser Scotch-Brite™ EXL Bun pour ébarbage de pièces perforées ou lasers-Cut ou pour la finition après meulage de bande. Il a une consistance dure et dense qui ébarbage rapidement, affine et polit toutes sortes de métaux, composites et verre – pour une surface lisse et propre. Notre pain adaptable fournit une surface professionnelle dès la première fois, sans sous-dépouille, coulis ou déformation de la pièce. Il est efficace pour tous les types de métaux, composites et verre. Le système de résine unique réduit les bavures, réduisant ainsi le temps nécessaire au nettoyage des surfaces. Il minimise la génération de chaleur pour réduire le risque de décoloration et de déformation sur les substrats sensibles à la chaleur.

Avantage(s):

  • Minimise la génération de chaleur pour réduire le risque de décoloration et de déformation sur les substrats sensibles à la chaleur
  • Le système de résine unique réduit les bavures, réduisant ainsi le temps nécessaire au nettoyage des surfaces
  • Le pain adaptable fournit une surface professionnelle pour la première fois, sans couper, creuser ou déformer la pièce

Recommandation(s):

  • Pour ébarbage de pièces poinçonnées ou lasers-Cut ou pour la finition après meulage de bande
  • Traite et polit tous les types de métaux, composites et verre

Téléchargements et documents

De la même série "Scotch-Brite™ EXL" Afficher tout