3M™ Hookit™ Clean Sanding Haakbescherming

Artikelnummer: 7000045011
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Steunplaathouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000045011
EAN/GTIN 50051141204432
Nummer fabrikant 7000045011
L-nummer L51710 1106

Omschrijving

Uitvoering:

Totale lengte: 1.27 cm
Totale breedte: 16.51 cm

Omschrijving:

Gebruik de 3M™ Hookit™ Clean Sanding Haakbescherming om de haken op een nieuwe Hookit™ Schuurpad te beschermen. Ons voordelige bevestigingsmiddel vervangt de schuurpad zodat u op uw kosten kunt besparen.

Kenmerk:

Gebruik in plaats van een dure disc pad in toepassingen
Beschermt de haken van een nieuwe Hookit™ Disc Pad
Koop een goedkoop montage apparaat

Tip:

Bescherm hiermee de nieuwe Hookit™ Schuurpad