3M™ Clean Sanding Abrasive Disc Pad Kit, 76.2 mm x 12.7 mm x 5/16, 20427

Nr art.: 7000045008
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 5 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Rodzaj produktu Talerze szlifierskie
Uchwyt po stronie maszyny Sprawdziany do gwintu UNF
Stopień twardości Miękkie
Średnica zewnętrzna 76,2 mm
Do średnicy tarczy 76,2 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000045008
EAN / GTIN 00051141204277
Numer producenta 7000045008
Numer L L01130 101344
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

For an expanded range of capabilities across your sanding equipment, our Hookit™ Clean Sanding Disc Pad Kit provides five adapters that let operators attach the durable foam back-up pad to a number of different tools. The kit disc back-up pad features both our Hookit™ system for quick disc change-outs and our Clean Sanding multi-hole pattern for superior dust evacuation. Threaded spindle adapters included are: * 1/4-20 internal threads x 5.16-24 external thread * 1/4-20 internal threads x 5/16-24 external thread * 1/4-28 external threads x 5/16-24 external thread * 5/16-24 x 5/16-24 external thread * 6 mm x 1.0 external thread. This allows operators to extend the benefits of 3M™ Hookit™ and Clean Sanding systems to a wider variety of tools and applications.

Zaleta:

  • Hookit™ disc pad enables easy sanding disc change-out, maximizing disc life
  • Five adapters range from 1/4-20 INT x 5/16-24 EXT to 5/16-24 EXT x 6mm-1.0 EXT
  • Firm foam design provides yield for consistent grit application
  • Precise multi-hole pattern provides superior dust extraction
  • Adapters allow operators to attach the pad to a variety of tools, expanding the range of discs and sanding equipment