• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Schleifstützteller-Kit, 76,2 mm x 12,7 mm x 5/16, 20427

Artikel-Nr.: 7000045008
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ESD-Schutzzone (EPA) nein
Produktart Stützteller
Aufnahme maschinenseitig Gewinde
Härtegrad weich
Durchmesser außen 76,2 mm
passend für Durchmesser Scheibe 76,2 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000045008
EAN / GTIN 00051141204277
Herstellernummer 7000045008
L-Nummer L01130 101344
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Für erweiterte Einsatzmöglichkeiten Ihrer Schleifausrüstung bietet unser Hookit™ Schleifstützteller-Kit fünf Adapter, mit denen sich der Stützteller aus robustem Schaumstoff an den unterschiedlichsten Werkzeugen befestigen lässt. Der Stützteller verfügt über unser Hookit™ System zum schnellen Scheibenwechsel und unsere Multihole-Lochung für eine hervorragende Staubabsaugung. Das Kit enthält die folgende Gewindespindeladapter: * 1/4-20 x 5,16-24 Außengewinde * 1/4-20 Innengewinde x 5/16-24 Außengewinde * 1/4-28 Außengewinde x 5/16-24 Außengewinde * 5/16-24 x 5/16-24 Außengewinde * 6 mm x 1,0 Außengewinde. Damit lassen sich die Vorzüge der 3M™ Hookit™ Schleifsysteme auf noch mehr Werkzeugen und in noch mehr Anwendungen nutzen.

Vorteil:

  • Der Hookit™ Stützteller ermöglicht einen einfachen Wechsel der Schleifscheibe und sorgt für eine maximale Standzeit der Schleifscheibe
  • Fünf Adapter, von 1/4-20 INNEN x 5/16-24 AUSSEN bis 5/16-24 AUSSEN x 6 mm-1,0 AUSSEN
  • Robuste Schaumstoffkonstruktion für einheitliche Schleifleistung
  • Präzise Multihole-Lochung mit überragender Staubabsaugung
  • Adapter ermöglichen die Befestigung des Tellers an unterschiedlichen Werkzeugen, was die Einsatzmöglichkeiten der Scheiben und des Schleifzubehörs erweitert

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb