Sada opěrné desky pro broušení 3M™, 76,2 mm x 12,7 mm x 5/16, 20427

Artiklové číslo: 7000045008
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Druh produktu Opěrný talíř
Upínač na straně stroje Závit
Stupeň tvrdosti Měkké
Průměr vnější 76,2 mm
Vhodné pro průměr kotouče 76,2 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000045008
EAN / GTIN 00051141204277
Číslo výrobce 7000045008
L-číslo L01130 101344
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Naše sada brusných kotoučů Hookit™ pro rozšířené použití brusného zařízení nabízí pět adaptéry, které lze použít k připevnění podložné talíře z robustní pěny na širokou škálu nástrojů. podložné talíře je vybaven naším systémem Hookit™ pro rychlé výměna kotouče a naším víceotvorovým děrováním pro vynikající odsávání prachu. Sada obsahuje následující adaptéry vřetena se závitem: * 1/1,0 x 5,16-24 vnější závit * 5/1-5/4-20 vnitřní závit x 5/16-24 vnější závit * 1/4-28 vnější závit x 5/16-24 vnější závit * 16 x 24/16-24 vnější závit * 6 mm x 4-20 vnější závit. To umožňuje, aby byly výhody brousicích systémů 3M™ Hookit™ použity na ještě více nástrojů a v ještě více aplikacích.

Výhoda:

  • Systém Hookit™ podložné talíře umožňuje snadnou výměnu zařízení brusný kotouč a zajišťuje maximální životnost zařízení brusný kotouč
  • Pět adaptéry, od 1/4-20 UVNITŘ x 5/16-24 venku až 5/16-24 venku x 6 mm-1,0 venku
  • Robustní konstrukce z pěny pro konzistentní výkon broušení
  • Přesná vícedírková perforace s vynikajícím odsávání prachu
  • adaptéry umožňuje připevnit disk k různým nástrojům, což rozšiřuje možnosti použití kotoučů a brusného příslušenství