Folia diamentowa do szlifowania 3M™ 668X, 15,0 mikronów, samoprzylepna, arkusz, 228,6 mm x 279,4 mm

Nr art.: 7000044839
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Odcień, Żółty Beżowo-zielony
Oznaczenie producenta Diamond Lapping Film; Diamond Lapping Film 668X
Zawartość 1 szt.
Platformy wersja płaska
Szerokość materiału ściernego 228,6 mm
Długość materiału ściernego 279,4 mm
Talerze z tworzywa sztucznego
Stopień rozdrobnienia zgrubne
Podłoże ścierniwa Folia
Kolor Żółty
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Krążki ścierne
Rozmiar ziarna (mikrometry) 15 µm
Do materiału Szkło
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni
Właściwości Mocowanie na rzep
Norma ISO 6344

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000044839
EAN / GTIN 00051111499849
Numer producenta 7000044839
Numer L L01130 106081
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Dla najbardziej wymagających użytkowników, ceniących najwyższą jakość powierzchni, przy jednoczesnej wysokiej wydajności cięcia i wyjątkowym wykończeniu.

Zaleta:

  • Samoprzylepny tył
  • Najczęściej stosowana folia do szlifowania diamentowego
  • Szybsze cięcie, większa wydajność
  • Równoważna powierzchnia
  • Oznaczenia kolorystyczne
  • Płaskie powierzchnie i niewielkie zaokrąglenie krawędzi
  • Jednorodna, nieściśliwa podkładka foliowa o wysokiej precyzji
  • Ziarno diamentowe syntetyczne
  • Odporny na wodę i olej
  • Łatwość obsługi
  • Najwyższa wydajność szlifowania nawet w przypadku najtwardszych materiałów
  • Równomierne wykończenie

Zalecenie:

  • Do płaskiego docierania i polerowania złączy światłowodowych
  • Osiągaj dobre wyniki w krótszym czasie