3M™ Diamond Lapping Film 668X, 15,0 micras, PSA, hoja, 228,6 mm x 279,4 mm

Número de artículo: 7000044839
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas. Para concretar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Color, amarillo Beige verdoso
Contenido 1 ud.
Forma Forma plana
Anchura del abrasivo 228,6 mm
Longitud del abrasivo 279,4 mm
Plato portante plástico
Grado de finura basto/a
Soporte del abrasivo Película
Denominación del fabricante Diamond Lapping Film; Diamond Lapping Film 668X
Color amarillo
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Hoja abrasiva
Tamaño de grano (micrómetros) 15 µm
Para material Vidrio
Aptitud para Rectificado de superficies
Características Sujeción con adhesivo
Norma ISO 6344

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000044839
EAN / GTIN 00051111499849
Número del fabricante 7000044839
Número L L01130 106081
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Para las más altas exigencias en calidad de superficie, con un alto rendimiento de corte simultáneo y un acabado excepcional.

Ventaja:

  • Respaldo autoadhesivo
  • Más comúnmente utilizado Diamond lapping film
  • Corte rápido, mayor rendimiento
  • Superficie uniforme
  • Codificación de colores
  • Superficies planas y redondeo de bordes bajos
  • Soporte de película homogéneo, no compresible con alta precisión
  • Grano de diamante sintético
  • Resistente al agua y al aceite
  • Manejo fácil de usar
  • El más alto rendimiento de molienda incluso en los materiales más duros
  • Más incluso acabar

Recomendación:

  • Para lapping plano, pulido de conectores de fibra
  • Lograr buenos resultados en menos tiempo