3M™ Diamantová lapovací fólie 668x, 15,0 mikronů, psa, List, 228,6 mm x 279,4 mm

Artiklové číslo: 7000044839
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Barevný odstín, Žlutá Zeleno-béžová
Obsah 1 ks
Tvar plochý
Šířka brusiva 228,6 mm
Délka brusiva 279,4 mm
Nosný kotouč plast
Stupeň jemnosti hrubé
Podklad brusného materiálu Film
Označení výrobce Diamond Lapping Film; Diamond Lapping Film 668X
Barva Žlutá
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusný list
Velikost jádra (mikrometry) 15 µm
Vhodné pro materiál Sklo
Vhodné k Brusky na plochy
Vlastnosti Suchý zip
Norma ISO 6344

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000044839
EAN / GTIN 00051111499849
Číslo výrobce 7000044839
L-číslo L01130 106081
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Pro nejvyšší nároky na kvalitu povrchu, se současným vysokým řezným výkonem a výjimečnou povrchovou úpravou.

Výhoda:

  • Samolepicí podklad
  • Nejčastěji se používá diamantový lapovací film
  • Rychlý řez, vyšší propustnost
  • Rovnoměrný povrch
  • Barevné kódování
  • Ploché povrchy a zaoblení nízkých hran
  • Homogenní, nestlačitelná fólie s vysokou přesností
  • Syntetické diamantové zrno
  • Odolné proti vodě a oleji
  • Uživatelsky přívětivá manipulace
  • Nejvyšší brusný výkon i na nejtvrdších materiálech
  • Ještě více dokončit

Doporučení:

  • Pro ploché lapování, leštění fiber konektorů
  • Dosáhněte dobrých výsledků za méně času