Folia diamentowa do docierania 3M™ 668X, 15,0 mikrona, średnica 203,2 mm

Nr art.: 7000044730
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 25 Pieces
  • Etapy zamówienia: 25 Pieces
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Seria 668X
Oznaczenie producenta Diamond Lapping Film 668X
Zawartość 1 szt.
Opis formy kształt okrągły
Talerze z tworzywa sztucznego
Uchwyt Rzep
Podłoże ścierniwa Folia
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Tarcze szlifierskie na rzep
Do materiału Szkło; Z węglików spiekanych; Ceramika; Kamień
Grupa materiałów wielomateriałowy
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni
Właściwości Mocowanie na rzep

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000044730
EAN / GTIN 00051111560143
Numer producenta 7000044730
Numer L L51710 511
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Użyj folii diamentowej 3M™ Diamond Lapping Film 668X do równomiernej obróbki materiałów o wyjątkowej twardości, takich jak ceramika, kamień, węglik spiekany, stopy specjalne, szkło i materiały kompozytowe. Wersje Lapping Film 662XW z powłoką PSA umożliwiają szybkie cięcie i zwiększają wydajność procesów. Składają się z drobnoziarnistego minerału diamentowego, są precyzyjnie nakładane na nośnik z folii poliestrowej o grubości 3,0 mil i zapewniają bardziej płaską powierzchnię, ostre krawędzie oraz równomierne wykończenie. Dostępne w postaci krążków, arkuszy i rolek.

Zaleta:

  • Talerze szlifierskie z PSA
  • Najczęściej stosowana folia do szlifowania diamentowego
  • Szybsze cięcie, większa wydajność
  • Osiągaj dobre wyniki w krótszym czasie
  • Płaskie powierzchnie i niewielkie zaokrąglenie krawędzi
  • Równoważna powierzchnia
  • Dostępne w postaci krążków, łuków i rolek
  • Wybierz spośród różnych typów (od 0,10 do 30,0 mikrometrów)

Zalecenie:

  • Do płaskiego docierania i polerowania złączy światłowodowych
  • Osiągaj dobre wyniki w krótszym czasie

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "668X" Zobacz wszystkie