• Szanowni Klienci, w sobotę, 24 października 2026 r., w godzinach od 09:00 do około 11:00 będą prowadzone prace konserwacyjne w eShopie. W tym czasie wyświetlanie cen może być tymczasowo ograniczone. Dziękujemy za wyrozumiałość!

Dysza mieszająca 3M™ Scotch-Weld™ EPX, 400 ml, MC 10-24-02

Nr art.: 7000043674
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 36 sztuki
  • Etapy zamówienia: 36 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta EPX Mischdüse; MC 10-24-02
Kolor Przezroczysty

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000043674
EAN / GTIN 04046719348213
Numer producenta 7000043674
Numer L L01310 415
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Mieszalnik statyczny do dwuskładnikowych klejów konstrukcyjnych 3M™ Scotch-Weld™ – dozowanie, mieszanie i nakładanie w jednym cyklu roboczym – dla uzyskania stałej i określonej jakości. Mieszalniki statyczne mogą być stosowane przez cały czas trwania obróbki. Po zakończeniu reakcji chemicznej należy wyrzucić aktualnie używany mieszalnik statyczny, a na kartusz zamocować nowy mieszalnik statyczny do następnego zastosowania.

Zaleta:

  • Dokładne wymieszanie i precyzyjne nakładanie
  • nadaje się do klejów konstrukcyjnych 2K w podwójnych kartuszach
  • Czyste i optymalne wymieszanie obu składników

Zalecenie:

  • Nakładanie klejów konstrukcyjnych EPX