• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Buse Pour Colles Structurales 3M™ Scotch-Weld™, 400 ml, MC 10-24-02

Réf.: 7000043674
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 36 Unité
  • Etapes de la commande : 36 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série Scotch-Weld EPX
Référence fabricant EPX Mischdüse; MC 10-24-02
Emballage En vrac
Couleur blanc
Pour matériau plastique
Type mode fixe
Domaine d’utilisation montage
Propriété refermabilité
Type de produit colle bicomposante

Identification et classification

Référence article 7000043674
EAN / GTIN 04046719348213
Réf. fabricant 7000043674
Article hors catalogue L01310 415
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Buses mélangeuses statiques pour adhésifs 3M™ EPX. Les buses permettent un mélange précis de l'adhésif et de l'activateur, ainsi qu'une application facile et précise. Les buses de mélange peuvent être utilisées pendant toute la durée de vie du mélange adhésif et peuvent être éliminées et remplacées par de nouvelles buses pour les applications futures.

Avantage(s):

  • Obtenez un collage de haute performance
  • Utilisation avec les Packs de deux cartouches d'adhésifs 3M™ EPX
  • Mélange précis
  • Rapidité

Recommandation(s):

  • Application des adhésifs de construction EPX