Duză pentru adeziv structural 3M™ Scotch-Weld™, 400 ml, MC 10-24-02

Cod articol.: 7000043674
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 36 buc.
  • Pași de comandă: 36 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie Scotch-Weld EPX
Denumirea producătorului EPX Mischdüse; MC 10-24-02
Ambalaj neambalate individual
Culoarea alb
Recomandat pentru material plastic
Formă fix
Domeniu de utilizare Montaj
Caracteristici Cu posibilitate de reînchidere
Tip produs Adeziv din două componente

Identificare și clasificare

Cod articol 7000043674
EAN / GTIN 04046719348213
Număr producător 7000043674
L-Număr L01310 415
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Mixere statice pentru dozarea adezivilor pentru construcții 3M™ Scotch-Weld™ cu 2 componente - amestecare - aplicare într-o singură operație - pentru o calitate constantă și definită. Mixerele statice pot fi utilizate pe tot parcursul timpului de procesare. După ce reacția chimică a expirat, mixerul static curent trebuie eliminat și un mixer static nou trebuie blocat pe cartuș pentru următoarea aplicare.

Avantaj:

  • Amestecare temeinică și aplicare precisă
  • Poate fi utilizat pentru adezivi de construcție 2K în cartușe duble
  • Amestec curat și optim al ambelor componente

Recomandare:

  • Aplicarea adezivilor EPX pentru construcții