Taśma poliestrowa 3M™ 8992, zielona, 1280 mm x 66 m, 0,08 mm

Nr art.: 7000042808
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
Odcień, Zielony Zielony majowy
Seria 8992
Oznaczenie producenta 3M™ Polyesterklebeband 8992
Opakowanie luzem
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Dyrektywa/oznaczenie brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Kolor Zielony
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Folia PET
Masa klejowa Kauczuk syntetyczny
Min. odporność na temperaturę -50 stopni
Maks. odporność na temperaturę 204 stopni
Obszar zastosowania Na zewnątrz; Podłoża gładkie; Podłoża porowate; Pomieszczenia
Zastosowanie Izolowanie; Montaż; Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem; Przyklejanie
Właściwości Odbija ciepło; Usuwanie bez pozostałości; bez zaparowania szkieł; odporny na rozdarcie
Długość L 66 m
Szerokość B 1 280 mm
Grubość S 0,08 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000042808
EAN / GTIN 00051115647239
Numer producenta 7000042808
Numer L L01310 815
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Taśma maskująca do zastosowań w wysokich temperaturach Taśma poliestrowa 3M™ 8992 ma wszechstronne zastosowanie i idealnie nadaje się do oklejania w sytuacjach, w których wymagana jest wysoka odporność na temperaturę. Przezroczysta zielona folia nośna jest odporna na rozdarcia. Taśma pokryta klejem silikonowym zapewnia ostre krawędzie lakieru, dzięki czemu doskonale nadaje się m.in. do oklejania elementów podczas malowania proszkowego. Można go łatwo i szybko usunąć z większości powierzchni, nie strzępiąc się ani nie rozrywając. Ta taśma klejąca jest grubszą wersją taśmy poliestrowej 3M™ 8991. Dzięki dobrej odporności na chemikalia taśma ta jest sprawdzona w procesach chemicznych i innych wymagających procedurach roboczych, takich jak na przykład anodowanie. Ten wrażliwy na nacisk klej silikonowy nadaje się do stosowania w szerokim zakresie temperatur od -50 °C do +204 °C. Zalecane obszary zastosowań: oklejanie elementów podczas malowania proszkowego, klejenie materiałów kompozytowych, zakrywanie powierzchni metalowych w kąpielach kwasowych lub trawiających, jako ochrona powierzchni przed zarysowaniami podczas przenoszenia i transportu, jako pomoc w usuwaniu nadmiaru materiału (żywicy epoksydowej) na taśmę klejącą podczas klejenia metali

Zaleta:

  • Nadaje się do stosowania w trudnych warunkach oraz w temperaturach od -50 °C do +204 °C
  • Można je łatwo usunąć nawet po wystawieniu na działanie wysokich temperatur (np.
  • (w przypadku malowania proszkowego)
  • Folia poliestrowa o doskonałej odporności termicznej i chemicznej, a jednocześnie wysokiej elastyczności
  • Grubsza wersja taśmy poliestrowej 3M™ 8991
  • Klej silikonowy można usunąć bez pozostawiania śladów z najróżniejszych powierzchni
  • Przezroczysty zielony pasek – dobrze widoczny i łatwy do dopasowania