Bandă din poliester 3M™ 8992, verde, 1280 mm x 66 m, 0,081 mm

Cod articol: 7000042808
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000042808
EAN / GTIN 00051115647239
Număr producător 7000042808
L-Număr L01310 815

Descriere

Execuţie:

Poate fi utilizat în condiții solicitante și la temperaturi cuprinse între -50 °C și +204 °C
Îndepărtare curată chiar și după expunerea la temperaturi ridicate (de exemplu, acoperirea cu pulbere)
Peliculă din poliester cu rezistență termică și chimică excelentă și flexibilitate în același timp.
Versiunea mai groasă a benzii adezive din poliester 3M™ 8991
Adezivul siliconic poate fi îndepărtat de pe o mare varietate de suprafețe fără a lăsa reziduuri

Descriere:

Bandă de mascare pentru temperaturi ridicate Banda 3M™ Poliester 8992 este versatilă și ideală pentru mascare în aplicații în care este necesară rezistența la temperaturi ridicate. Pelicula verde translucidă de suport este rezistentă la rupere. Acoperită cu un adeziv siliconic, banda produce muchii colorate și ascuțite și, prin urmare, este foarte potrivită pentru mascarea pieselor de prelucrat în cazul acoperirii cu pulbere, printre alte aplicații. Poate fi îndepărtat curatement de pe majoritatea suprafețelor dintr-o singură dată, fără a se rupe sau a se sfâșia. O versiune mai groasă a benzii de poliester 3M™ 8991, această bandă are o bună rezistență chimică pentru utilizarea în procesele chimice și în alte operațiuni solicitante, cum ar fi anodizarea. Adezivul siliconic sensibil la presiune este adecvat pentru o gamă largă de temperaturi cuprinse între -50 °C și +204 °C. Aplicații recomandate Mascarea pieselor de prelucrat în timpul acoperirii cu pulbere Lipirea materialelor compozite Mascarea suprafețelor metalice în băi acide sau de gravură Ca protecție a suprafeței împotriva zgârieturilor în timpul manipulării și transportului Ca ajutor de debavurare în cazul lipirii metalelor, când materialul în exces (epoxidic) curge pe bandă.

Caracteristică:

Poate fi utilizat în condiții solicitante și la temperaturi de la -50 °C până la +204 °C.
Peliculă din poliester cu rezistență termică și chimică excelentă, dar și flexibilitate
Versiunea mai groasă a benzii de poliester 3M™ 8991.
Suport verde translucid - ușor de văzut și de poziționat