3M™ Adhesive Transfer Tape 465, Transparent, 50 mm x 55 m, 0.05 mm

Nr art.: 7000042429
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 20 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 20 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Kolor Przezroczysty
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Obustronnie
Materiał podłoża Bez nośnika
Masa klejowa akrylan
Maks. odporność na temperaturę 120 stopni
Obszar zastosowania Na zewnątrz; Podłoża gładkie
Zastosowanie Klejenie na stałe; Montaż; Przyklejanie
Właściwości Odporny na promieniowanie UV
Długość 55 m
Szerokość 50 mm
Grubość 0,05 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000042429
EAN / GTIN 05010027115477
Numer producenta 7000042429
Numer L L01310 131
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

3M™ Adhesive Transfer Tape 465 in printing applications such as splicing, core starting, flexo and laminating. Our tape has excellent adhesion to most paper stocks with easy liner release for manual or hand applications.

Cecha szcz.:

  • Colour: Clear
  • Total Thickness [mm]: 0.05
  • Backing Material: Transfer Tape
  • Adhesive Type: Acrylic
  • Peel Strength [Newton/cm]: 2.7
  • Temperature Resistance: 80°C to 120 °C (min, h)

Zaleta:

  • 50µm adhesive transfer tape with easy liner release for manual or hand applications.
  • Fibered adhesive transfer tape.
  • Apply to printing applications such as splicing, core starting, flexo and laminating
  • High tack, excellent adhesion to most paper stocks.
  • Good low temperature performance and peel strength on many surfaces.
  • Achieve a great balance of high initial adhesion (quick stick) and good shear holding power
  • Process optimization

Zalecenie:

  • Use in printing applications such as splicing, core starting, flexo and laminating
  • Laminating adhesive for foams and photos
  • Attaching metal and plastic nameplates
  • Mounting promotional items and posters