3M™ Transfer ragasztószalag 465EU, átlátszó, 50 mm x 55 m, 0,05 mm

Cikkszám: 7000042429
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 20 darab
  • Rendelési lépések: 20 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000042429
EAN / GTIN 05010027115477
Gyártó száma 7000042429

Leírás

Kivitel:

ATG verzióként is elérhető
Ragasztóanyag film, hordozóanyag nélkül
Teljes hossz: 55 m
Teljes szélesség: 50 mm
Folyamatoptimalizálás

Leírás:

Öntapadó fólia hátlap nélkül, jó kezdeti ragasztószilárdsággal, nagy átlátszósággal a sima felületekhez.

Jellemző:

ATG verzióként is elérhető// ATG verzióként is elérhető
Ragasztóanyag film, hordozóanyag nélkül// Ragasztóanyag film, hordozóanyag nélkül
Reinakrilát ragasztó// Reinakrilát ragasztó
Nagy futási idők, például a nyomdaiparban a nagy sebességű illesztés miatt// Nagy futási idők, például a nyomdaiparban a nagy sebességű illesztés miatt
Folyamatoptimalizálás// Folyamatoptimalizálás
Azonnali felelősség// Azonnali felelősség
Nagyon jó UV ellenállás// Nagyon jó UV ellenállás

Figyelem:

Rögzítse, szerelje össze, állítsa össze a reklámanyagokat
Filmek (pl. műanyag, fém, szövet) folyamatos eltávolítása
Nagy energiájú felületek
A fényképek és poszterek öntapadós befejezése
Anyagok széles körének rögzítéséhez, mint például fém, lakk, a legtöbb műanyag, papír, karton, Fa, üveg