Ruban à transfert d'adhésif 3M™ 465, Tranparent, 50 mm x 55 m, 0.05 mm

Réf.: 7000042429
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 20 Pièces
  • Etapes de la commande : 20 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000042429
EAN / GTIN 05010027115477
Réf. fabricant 7000042429

Description

Exécution:

Également disponible en version ATG
Film de colle sans support
Longueur totale: 55 m
Largeur totale: 50 mm
Optimisation des processus

Description:

Le ruban à transfert d'adhésif 465 se compose d'un adhésif acrylique de 0,05mm d'épaisseur muni d'un protecteur papier brun. Adhésif transparent.

Caractéristique(s):

Adhésif 400// Adhésif 400
Pour des applications d'impression telles que l'épissage, le démarrage du noyau, la flexo et la stratification// Pour des applications d'impression telles que l'épissage, le démarrage du noyau, la flexo et la stratification
Ruban transfert d'adhésif à usage général pour utilisation dans des imprimeries pour le jointage le noyau de départ, flexo, et de laminage. Grande vitesse de jointage à la volée sur la plupart des qualités de papier.// Ruban transfert d'adhésif à usage général pour utilisation dans des imprimeries pour le jointage le noyau de départ, flexo, et de laminage. Grande vitesse de jointage à la volée sur la plupart des qualités de papier.
Obtenez un excellent équilibre entre une adhérence initiale élevée (prise rapide) et une bonne résistance au cisaillement// Obtenez un excellent équilibre entre une adhérence initiale élevée (prise rapide) et une bonne résistance au cisaillement
Optimisation des processus// optimisation des processus
Responsabilité immédiate élevée// responsabilité immédiate élevée
Très bonne résistance aux UV// très bonne résistance aux UV

Remarque(s):

Jointage de papiers aluminium, films et tissus
Lamination d'adhésif pour supports en mousses et pour photos
Fixation des métaux et plaques nominatives en plastique
Pose d'articles et d'affiches promotionnels
Pour fixer une grande variété de matériaux tels que le métal, la laque, la plupart des plastiques, le papier, le carton, Bois, verre