Taśma dwustronna z pianki polietylenowej 3M™ 9528W, biała, 19 mm x 66 m, 0,8 mm

Nr art.: 7000041759
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 60 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 60 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Oznaczenie producenta 3M™ doppelseitiges Hochleistungsklebeband 9528
Kolor białe
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Obustronnie
Materiał podłoża Pianka PE
Masa klejowa Kauczuk / żywica
Obszar zastosowania Pomieszczenia
Zastosowanie Montaż; Przyklejanie
Właściwości Usuwanie bez pozostałości
Długość L 66 m
Szerokość B 19 mm
Grubość S 0,8 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000041759
EAN / GTIN 08711428100457
Numer producenta 7000041759
Numer L L01310 2073
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Nasza taśma dwustronna 3M™ 9528 o wysokiej wydajności to taśma o grubości 0,8 mm, wykonana z pianki polietylenowej o zamkniętych komórkach (gęstość 95 kg/m³) z klejem na bazie żywicy gumowej. Zapewnia dobrą przyczepność w przypadku mniej wymagających zastosowań.

Zaleta:

  • Szybkie i łatwe klejenie oraz wysoka wytrzymałość i trwałość
  • Nadaje się do lżejszych zastosowań
  • Nadaje się do montażu ekspozytorów (POS), lekkich tabliczek, plakietek z imieniem oraz innych zastosowań
  • Niemal niewidoczne połączenie klejowe zapewnia zoptymalizowaną konstrukcję

Zalecenie:

  • Nadaje się do montażu ekspozytorów (POS), lekkich tabliczek, plakietek z imieniem oraz innych zastosowań