3M™ Cinta de Espuma de Doble Cara 9528, Blanco, 19 mm x 66 m, 0.8 mm

Número de artículo: 7000041759
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 60 Unidad
  • Pasos del pedido: 60 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
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
Denominación del fabricante 3M™ doppelseitiges Hochleistungsklebeband 9528
Color blanco
Cantidad de cintas adhesivas 1 ud.
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De dos lados
Material de base Espuma de PE
Masa adhesiva Caucho/resina
Intervalo de aplicación Interior
Aplicación Montaje; Pegar
Características Eliminación sin residuos
Longitud L 66 m
Anchura B 19 mm
Espesor S 0,8 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000041759
EAN / GTIN 08711428100457
Número del fabricante 7000041759
Número L L01310 2073
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

La cinta de doble cara de espuma 3M™ 9528 es nuestra espuma de doble cara de polietileno de célula cerrada de 0,8 mm de espesor y 95 kg/m³ de densidad con un adhesivo de caucho. Se trata de un adhesivo de alta pegajosidad adecuado para aplicaciones con menores requerimientos.

Ventaja:

  • Espuma de doble cara de polietileno de célula cerrada con adhesivo base caucho y de 0,8 mm de espesor
  • Úsela en aplicaciones de menores requerimientos
  • Úsela para el montaje de displays (puntos de venta), emblemas de poco peso, placas de identificación y otras aplicaciones
  • Montaje de pósteres o elementos de visualización, piezas y placas de identificación de plástico y fabricación de muestrarios

Recomendación:

  • Úsela para el montaje de displays (puntos de venta), emblemas de poco peso, placas de identificación y otras aplicaciones