3M™ Pěnová Oboustranná lepicí s polyesterovým podkladem 9528, 19 mm x 66 m.

Artiklové číslo: 7000041759
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 60 ks
  • K objednání po násobcích: 60 ks
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Označení výrobce 3M™ doppelseitiges Hochleistungsklebeband 9528
Barva bílá
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Dvoustranné provedení
Nosný materiál PE-pěna
Lepicí hmota Kaučuk / pryskyřice
Rozsah použití Vnitřní oblast
Použití Montáž; Slepit
Vlastnosti Odstranění beze zbytku
Délka L 66 m
Šířka B 19 mm
Tloušťka S 0,8 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000041759
EAN / GTIN 08711428100457
Číslo výrobce 7000041759
L-číslo L01310 2073
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Naše oboustranná vysoce výkonná lepicí páska 3M™ 9528 je oboustranná lepicí páska lepicí páska o tloušťce 0,8 mm vyrobená z polyethylenové pěny s uzavřenými články (hustota 95 kg/m³) s lepidlem z pryžové pryskyřice. Poskytuje silnou pevnost lepidla pro lehčí aplikace.

Výhoda:

  • Rychlé a snadné lepení a silná a odolná odolnost
  • Připraveno pro lehčí aplikace
  • Vhodné pro montáž displejů (POS), lehkých odznaků, jmenovek a dalších aplikací
  • Téměř neviditelné lepení zajišťuje optimalizovaný design

Doporučení:

  • Vhodné pro montáž displejů (POS), lehkých odznaků, jmenovek a dalších aplikací