Nauszniki ochronne 3M™ Peltor™ Optime™ I, żółte, z pałąkiem na kark, H510B-403-GU

Nr art.: 7000039618
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria Optime I
Oznaczenie producenta 3M™ PELTOR™ Optime™ I Kapselgehörschützer

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000039618
EAN / GTIN 04046719382286
Numer producenta 7000039618
Numer L L01110 241
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Nauszniki ochronne 3M™ Peltor™ Optime™ I to lekka ochrona słuchu, którą można doskonale łączyć z innym sprzętem ochronnym. Zgodnie z normą EN 352:Zgodnie z wynikami badań z 2020 r. nasze nauszniki chroniące przed hałasem redukują poziom hałasu nawet o 27 dB. Idealnie nadają się do hałasu przemysłowego o średnim natężeniu, takiego jak ten występujący w warsztatach, zakładach obróbki metali czy drukarniach, a także do prac na świeżym powietrzu, takich jak koszenie trawnika czy przycinanie żywopłotu. Nauszniki Optime I to idealny wybór zarówno do krótkotrwałej, jak i długotrwałej pracy. Duża przestrzeń wewnątrz kapsuł pomaga zapobiegać gromadzeniu się ciepła i wilgoci. Szerokie, miękkie wyściółki zmniejszają nacisk wokół uszu, dzięki czemu słuchawki można wygodnie nosić nawet przez długi czas. Tapicerka i ramy z pianki są dostępne w postaci zestawów higienicznych, które można łatwo wymienić, gdy są uszkodzone lub zużyte. Dzięki temu produkt ma dłuższą żywotność. Są one dostępne w różnych wersjach, np. z pałąkiem na głowę, składanym pałąkiem, pałąkiem na kark lub mocowaniem do kasku, a kolory obejmują łatwo rozpoznawalny żółty Optime™ I oraz kolory ostrzegawcze: zielony lub pomarańczowy.

Zaleta:

  • W zależności od modelu tłumi hałas o 26–27 dB.
  • Zgodnie z normą EN 352:Przetestowano w 2020 roku.
  • Smukła konstrukcja pozwala na łatwe łączenie jej z innymi elementami wyposażenia ochronnego
  • Kompatybilny z systemem walidacji 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear
  • Przestronne wnętrze kapsuły ogranicza gromadzenie się ciepła i wilgoci
  • Szerokie, wygodne uszczelki pierścieniowe z pianki zapewniają doskonałą szczelność i idealny komfort nawet podczas długotrwałego noszenia.
  • Poduszki i wkładki są dostępne jako części zamienne w postaci zestawów higienicznych
  • Dostępne z pałąkiem na głowę, składanym pałąkiem na głowę, pałąkiem na kark, mocowaniem do kasku oraz w jaskrawych kolorach: zielonym lub pomarańczowym
  • W przypadku hałasu przemysłowego o średnim natężeniu, np. w warsztatach, zakładach obróbki metali lub drukarniach
  • Kolor ostrzegawczy zielony jest idealny dla pracowników, którzy muszą nosić ochronę słuchu i być szczególnie dobrze widoczni – na placach budowy dróg, lotniskach lub w innych niebezpiecznych miejscach pracy

Zalecenie:

  • Do prac na świeżym powietrzu, takich jak koszenie trawnika czy przycinanie żywopłotu