• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

3M™ PELTOR™ Optime™ I Cuffie auricolari, giallo, con bardatura nucale, H510B-403-GU

Codice art.: 7000039618
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 7000039618
EAN / GTIN 04046719382293
Codice del produttore 7000039618
Numero-L L01110 241
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Optime™ I offrono una protezione acustica leggera, che si abbina in modo ottimale ad altri dispositivi di protezione. Testate secondo EN 352:2020, le nostre cuffie auricolari riducono i livelli di rumore fino a 27 dB. Sono ideali in ambienti con rumorosità industriale moderata come officine, stabilimenti di lavorazione lamiere e tipografie e per attività all'aperto come la falciatura di prati e la regolazione di siepi. Le cuffie auricolari Optime I sono la scelta ideale per l'esecuzione di lavori a breve e lungo termine. Lo spazio ampio all'interno delle coppe contribuisce a ridurre la formazione di umidità e l'accumulo di calore. I cuscinetti ampi e morbidi riducono la pressione attorno alle orecchie, per cuffie comode da indossare anche per lunghi periodi di tempo. I cuscinetti e gli inserti in schiuma, acquistabili come kit igienici, sono facili da sostituire quando si usurano o si danneggiano, prolungando la durata del prodotto. Sono disponibili in diversi modelli per assecondare i tuoi gusti, tra cui quelli con bardatura temporale, bardatura temporale pieghevole, bardatura nucale e attacco per elmetto; i colori includono il modello Optime™ I giallo, nonché il verde o arancione ad alta visibilità.

Vantaggi:

  • Riduzione dei livelli di rumore da 26-27 dB, a seconda del modello, testato secondo EN 352:2020
  • Il design dal profilo basso permette di abbinarle facilmente con altri dispositivi di protezione
  • Compatibili con il sistema di validazione 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear
  • L'ampio spazio all'interno delle coppe consente di ridurre la formazione di umidità e l'accumulo di calore
  • Gli ampi e comodi anelli di tenuta in schiuma garantiscono una tenuta ottimale e un comfort ideale, anche per lunghi periodi di utilizzo
  • Cuscinetti e inserti disponibili come kit igienici sostituibili
  • Disponibili nei modelli con bardatura temporale, bardatura temporale pieghevole, bardatura nucale, attacco per elmetto e opzioni color verde o arancione ad alta visibilità
  • Per ambienti con rumorosità industriale moderata come officine, stabilimenti di lavorazione lamiere e tipografie
  • Il colore verde ad alta visibilità è ideale per utenti che hanno necessità di proteggere l'udito ed essere ben visibili, ad esempio nell'ambito di cantieri stradali, aeroporti o altri luoghi di lavoro ad alto rischio.

Raccomandazioni:

  • Utilizzabili per le attività all'esterno come la falciatura di prati e la regolazione di siepi