Nauszniki ochronne 3M™ Peltor™ Optime™ III, w jaskrawym kolorze, z mocowaniem do kasku, H540P3E-475-GB

Nr art.: 7000038212
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
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
Seria Optime III
Oznaczenie producenta 3M™ PELTOR™ Optime™ III Kapselgehörschützer

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000038212
EAN / GTIN 04046719361250
Numer producenta 7000038212
Numer L L01110 118
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Nauszniki ochronne 3M™ Peltor™ Optime™ III zapewniają wygodną i skuteczną ochronę słuchu. Zgodnie z normą EN 352:Zgodnie z wynikami badań z 2020 r. nasze nauszniki chroniące przed hałasem redukują poziom hałasu nawet o 34 dB. Doskonale sprawdzają się w wyjątknie hałaśliwych miejscach, takich jak lotniska, elektrownie, maszynownie statków i drukarnie. Technologia podwójnej konstrukcji kapsuły minimalizuje rezonans w kapsule, zapewniając maksymalną izolację przy wysokich częstotliwościach. Duża przestrzeń wewnątrz kapsuł pomaga zapobiegać gromadzeniu się ciepła i wilgoci. Szerokie, miękkie wyściółki z pianki wywierają niewielki nacisk na okolice uszu, dzięki czemu można je wygodnie nosić nawet przez dłuższy czas. Ponieważ użytkownik może je dopasować do swoich osobistych preferencji dotyczących noszenia, zwiększają one również dopasowanie. Nauszniki ochronne charakteryzują się skuteczną ochroną i najwyższym komfortem noszenia. Tapicerka i ramy z pianki są dostępne w postaci zestawów higienicznych, które można łatwo wymienić, gdy są uszkodzone lub zużyte. Dzięki temu produkt ma dłuższą żywotność. Nauszniki ochronne 3M™ Peltor™ Optime™ II są dostępne w wersjach z pałąkiem na głowę, pałąkiem na kark oraz z mocowaniem do hełmu, a także w modelach w zielonym kolorze ostrzegawczym.

Zaleta:

  • W zależności od modelu tłumi hałas o 33–34 dB.
  • Zgodnie z normą EN 352:Przetestowano w 2020 roku.
  • Zminimalizowany efekt rezonansu dzięki technologii podwójnej powłoki
  • Przestronne wnętrze kapsuły ogranicza gromadzenie się ciepła i wilgoci
  • Szerokie, wygodne uszczelki pierścieniowe z pianki zapewniają doskonałą szczelność i idealny komfort nawet podczas długotrwałego noszenia.
  • Poduszki i wkładki są dostępne jako części zamienne w postaci zestawów higienicznych
  • Dostępne w wersjach z pałąkiem na głowę, pałąkiem na kark oraz mocowaniem do kasku, a także w modelach w zielonym kolorze ostrzegawczym
  • Miejsca o bardzo wysokim poziomie hałasu, takie jak lotniska, elektrownie, maszynownie statków i drukarnie
  • Kolor ostrzegawczy zielony jest idealny dla pracowników, którzy muszą nosić ochronę słuchu i być szczególnie dobrze widoczni – na placach budowy dróg, lotniskach lub w innych niebezpiecznych miejscach pracy