3M™ PELTOR™ Optime™ III chrániče sluchu, 34 dB, Hi-Viz, k montáži na přilbu, H540P3E-475-GB

Artiklové číslo: 7000038212
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada Optime III
Označení výrobce 3M™ PELTOR™ Optime™ III Kapselgehörschützer

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000038212
EAN / GTIN 04046719361250
Číslo výrobce 7000038212
L-číslo L01110 118
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Chrániče sluchu 3M™ Peltor ™ Optime ™ III nabízejí pohodlné a výkonné ochrana sluchu. Naše chrániče sluchu, testované podle EN 352:2020, snižují hladinu hluku až o 34 dB. Jsou ideální pro extrémně hlučná prostředí, jako jsou letiště, elektrárny, lodní strojovny a tiskárny. Technologie Double Capsule Build-Up minimalizuje rezonanci v kapsli a poskytuje maximální útlum při vysokých frekvencích. Velkorysý prostor uvnitř kapslí pomáhá působit proti hromadění tepla a vlhkosti. Měkké pěnové polštářky šířky vyvíjejí nízký kontaktní tlak kolem uší, takže pohodlné nošení je možné i po dlouhou dobu. Protože je uživatel může upravit tak, aby vyhovovaly jeho osobním preferencím, zvyšuje také dodržování předpisů. uzavřená ochranná sluchátka se vyznačuje účinnou ochranou a maximálním komfortem. Polštáře a pěnové rámy jsou k dispozici ve formě hygienických sad, které lze snadno vyměnit, pokud jsou poškozené nebo opotřebované. To umožňuje delší životnost výrobku. Chrániče sluchu 3M™ Peltor ™ Optime ™ II jsou k dispozici ve verzích s přehozenou hlavou, pásem krku a přilbou a také v zelených varovných barvách.

Výhoda:

  • Tlumí hladinu hluku o 33–34 dB, v závislosti na modelu.
  • Testováno podle EN 352:2020.
  • Minimalizovaný rezonanční efekt díky technologii dvojitého skořepiny
  • Velkorysý vnitřní prostor v kapsli snižuje hromadění tepla a vlhkosti
  • Pohodlné pěnové těsnicí kroužky šířky nabízejí optimální utěsnění a ideální pohodlí i při dlouhodobém nošení.
  • Polštáře a vložky jsou k dispozici jako náhradní hygienické sady
  • K dispozici ve verzích pro montáž na hlavu, krk a helmu a v zelené barvě varování
  • Extrémně hlučné prostředí, jako jsou letiště, elektrárny, lodní a tiskové tiskové místnosti
  • Zelená barva varování je ideální pro pracovníky, kteří potřebují ochrana sluchu a potřebují být obzvláště viditelní – na stavbách silnic, na letištích nebo jiných nebezpečných pracovištích