Cache-oreilles 3M™ PELTOR™ Optime III™ H540P3EV

Réf.: 7000038212
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000038212
EAN / GTIN 04046719361267
Réf. fabricant 7000038212
Article hors catalogue L01110 118

Description

Exécution:

Couleur du produit: Hi-Viz
Très bonne protection à des niveaux sonores élevés;Double structure de la capsule pour une performance d'isolation maximale;Adaptation parfaite à la forme de la tête;L'ajustement étanche de la capsule protège contre les fuites;Rempli d'une combinaison unique de liquide et de mousse;Rétablissement de l'hygiène & de la performance d'isolation sans nouvel achat;Utilisation universelle
Très haute sécurité;Confortable & agréable;Protection grâce à un positionnement sûr de la capsule;Étanchéité;Bonne dissipation de la chaleur;Hygiénique;Économique;Compatibilité avec d'autres EPI
Compatibilité avec d'autres EPI
Protection grâce à un positionnement sûr de la capsule

Description:

Le casque antibruit 3M™ PELTOR™ Optime™ III est un dispositif mis au point pour servir dans des milieux extrêmement bruyants comme les aéroports, les salles des machines de bateaux, les centrales électriques et les imprimeries.

Caractéristique(s):

Moderne, coquilles profilées peu encombrantes.
Le grand espace à l'intérieur de la coquille aide à réduire l'accumulation d'humidité et de chaleur
Les coussinets doux et larges réduisent la pression sur les oreilles et assurent un confort maximal
Les coussins sont faciles à remplacer et les inserts permettent de les garder propres et hygiéniques
Coussinets remplis de mousse et de liquide pour plus de confort.
Arceau profilé pour une pression constante sur les oreille et une protection efficace.
Version coquille P3E
SNR 34 dB
Construction à double capsule pour des performances d'isolation maximales
Rempli d'une combinaison unique de liquide et de mousse
Adaptation parfaite à la forme de la tête
Très bonne protection à grands volumes

Remarque(s):

Extremely noisy environments, such as airports, power stations, marine engine rooms and print works