Nauszniki ochronne 3M™ Peltor™ Optime™ II, w jaskrawym kolorze, z pałąkiem na głowę, H520A-472-GB

Nr art.: 7000038207
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
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
Odcień, Zielony Świetlista zielona
Seria Optime™ II
Oznaczenie producenta 3M™ PELTOR™ Optime™ II Kapselgehörschützer
Zasilanie energią Bez zasilania
Kolor Zielony
Rodzaj produktu Nauszniki kapsułowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000038207
EAN / GTIN 04046719360093
Numer producenta 7000038207
Numer L L01110 182
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Nauszniki ochrony słuchu 3M™ Peltor™ Optime™ II zapewniają bardzo skuteczną ochronę słuchu nawet przy ekstremalnie niskich częstotliwościach. Zgodnie z normą EN 352:Zgodnie z wynikami badań z 2020 r. nasze nauszniki chroniące przed hałasem redukują poziom hałasu nawet o 31 dB. Doskonale sprawdzają się w hałaśliwych, wymagających warunkach, gdzie występuje wysokie natężenie hałasu przemysłowego, takich jak lotniska, place budowy czy prace rolnicze. Zaprojektowane z myślą o komforcie, przestronne wnętrze kapsuł pomaga zapobiegać gromadzeniu się ciepła i wilgoci. Szerokie, miękkie wyściółki zmniejszają nacisk wokół uszu. Uszczelki pierścieniowe posiadają kanały wentylacyjne i są pokryte miękką, wzorzystą i higieniczną pianką, dzięki czemu zapewniają komfort noszenia nawet przez dłuższy czas. Tapicerka i ramy z pianki są dostępne w postaci zestawów higienicznych, które można łatwo wymienić, gdy są uszkodzone lub zużyte. Dzięki temu produkt ma dłuższą żywotność. Są dostępne w różnych wersjach, np. z pałąkiem na głowę, składanym pałąkiem na głowę, pałąkiem na kark, mocowaniem do kasku, a także w kolorze zielonym wojskowym i jaskrawozielonym.

Zaleta:

  • W zależności od modelu tłumi hałas o 30–31 dB.
  • Zgodnie z normą EN 352:Przetestowano w 2020 roku.
  • Kompatybilny z systemem walidacji 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear
  • Przestronne wnętrze kapsuły ogranicza gromadzenie się ciepła i wilgoci
  • Szerokie, wygodne uszczelki pierścieniowe z pianki zapewniają doskonałą szczelność i idealny komfort nawet podczas długotrwałego noszenia.
  • Poduszki i wkładki są dostępne jako części zamienne w postaci zestawów higienicznych
  • Dostępne z pałąkiem na głowę, składanym pałąkiem na głowę, pałąkiem na kark, mocowaniem do kasku oraz w kolorach zielonym lub jaskrawozielonym
  • Nadaje się do hałaśliwych, wymagających środowisk o wysokim poziomie hałasu przemysłowego, takich jak lotniska, place budowy czy gospodarstwa rolne
  • Kolor ostrzegawczy zielony jest idealny dla pracowników, którzy muszą nosić ochronę słuchu i być szczególnie dobrze widoczni – na placach budowy dróg, lotniskach lub w innych niebezpiecznych miejscach pracy

Zalecenie:

  • Przeznaczone do głośnych, wymagających środowisk, w których występuje wysokie natężenie hałasu przemysłowego, takich jak lotniska, place budowy czy gospodarstwa rolne.
  • Kolor ostrzegawczy zapewnia osobie noszącej dodatkową widoczność w niebezpiecznych miejscach pracy, takich jak lotniska, platformy wiertnicze, place budowy czy podczas prac drogowych