Coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ Optime™ II, haute visibilité, serre-tête, H520A-472-GB

Réf.: 7000038207
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Teinte, vert Vert brillant
Série Optime™ II
Référence fabricant 3M™ PELTOR™ Optime™ II Kapselgehörschützer
Alimentation électrique pas d’alimentation électrique
Couleur vert
Type de produit casque antibruit

Identification et classification

Référence article 7000038207
EAN / GTIN 04046719360093
Réf. fabricant 7000038207
Article hors catalogue L01110 182
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Avec les coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ Optime™ II, bénéficiez d'une protection auditive de haut niveau qui protège contre les fréquences même extrêmement basses. Testées conformément à la norme EN 352:2020, nos coquilles antibruit réduisent les niveaux de bruit jusqu'à 31 dB. Elles conviennent parfaitement pour une utilisation dans des environnements bruyants et exigeants qui exposent à un bruit industriel important, tels que les aéroports, les sites de construction et les sites de travaux agricoles. Conçu dans une optique de confort, le grand espace à l'intérieur des coquilles permet de réduire l'accumulation de chaleur et d'humidité, et leurs coussinets souples et larges réduisent la pression autour des oreilles. Les joints d’étanchéité sont munis de canaux de ventilation et revêtus d’une feuille hygiénique douce brevetée, ce qui les rend confortables à porter pendant de longues périodes. Les coussinets et inserts en mousse, disponibles sous forme de kits d'hygiène, sont faciles à remplacer en cas d'usure ou de dommage, prolongeant ainsi la durée de vie du produit. Elles sont disponibles en plusieurs modèles pour répondre à vos préférences : pliables avec serre-tête, serre-nuque, montés sur casque. Disponibles en vert militaire et vert haute visibilité.

Avantage(s):

  • Réduction des niveaux de bruit de 30 à 31 dB, selon le modèle, testé selon EN 352:2020
  • Compatibles avec le système de validation Dual-Ear 3M™ E-A-Rfit™
  • Grand espace à l'intérieur des coquilles qui contribue à limiter l'accumulation de chaleur et d'humidité
  • Les larges et confortables joints d'étanchéité en mousse assurent une étanchéité parfaite et un confort optimal même pendant de longues périodes d'utilisation
  • Coussinets et inserts en mousse disponibles sous forme de kits d'hygiène
  • Disponibles en modèles pliables avec serre-tête, serre-nuque, montés sur casque, de couleur verte et vert haute visibilité
  • Utilisation dans des environnements bruyants et exigeants qui exposent à un bruit industriel important, tels que les aéroports, les sites de construction et les sites de travaux agricoles
  • La couleur verte haute visibilité est idéale pour des ouvriers ayant besoin de protections auditives et d'être bien vus, sur des chantiers routiers, dans des aéroports ou sur d'autres lieux de travail à haut risque.

Recommandation(s):

  • Utilisation dans des environnements bruyants et exigeants qui exposent à un bruit industriel important, tels que les aéroports, les sites de construction et les sites de travaux agricoles.
  • La couleur haute visibilité offre une visibilité accrue sur les lieux de travail à haut risque tels que les aéroports, les plateformes de forage, les sites de construction et de travaux routiers.