3M™ PELTOR™ Optime™ II chrániče sluchu, 31 dB, Hi-Viz, s čelenkou, H520A-472-GB

Artiklové číslo: 7000038207
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Barevný odstín, Zelená Zářivá zelená
Řada Optime™ II
Označení výrobce 3M™ PELTOR™ Optime™ II Kapselgehörschützer
Zásobování energií Žádné napájení
Barva Zelená
Druh produktu Mušlový chránič sluchu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000038207
EAN / GTIN 04046719360093
Číslo výrobce 7000038207
L-číslo L01110 182
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Chrániče sluchu 3M™ Peltor ™ Optime ™ II jsou vysoce účinné ochrana sluchu i při velmi nízkých frekvencích. Naše chrániče sluchu, testované podle EN 352:2020, snižují hladinu hluku až o 31 dB. Jsou ideální pro hlučná a náročná prostředí s vysokou expozicí průmyslovému hluku, jako jsou letiště, staveniště nebo zemědělské práce. Velkorysý prostor uvnitř kapslí je navržen pro pohodlí a pomáhá působit proti hromadění tepla a vlhkosti. Měkké polštářky šířky snižují tlak kolem uší. Těsnicí kroužky mají větrací kanály a jsou pokryty měkkou, vzorovanou a hygienickou pěnou, takže se pohodlně nosí po delší dobu. Polštáře a pěnové rámy jsou k dispozici ve formě hygienických sad, které lze snadno vyměnit, pokud jsou poškozené nebo opotřebované. To umožňuje delší životnost výrobku. Jsou k dispozici v různých modelech, včetně čelenky, sklopného čelenky, nákrčníky, přilby, vojenské zelené a zelené varování.

Výhoda:

  • Tlumí hladinu hluku o 30–31 dB, v závislosti na modelu.
  • Testováno podle EN 352:2020.
  • Kompatibilní se systémem ověření duálního ucha 3M™ E-A-RFIT™
  • Velkorysý vnitřní prostor v kapsli snižuje hromadění tepla a vlhkosti
  • Pohodlné pěnové těsnicí kroužky šířky nabízejí optimální utěsnění a ideální pohodlí i při dlouhodobém nošení.
  • Polštáře a vložky jsou k dispozici jako náhradní hygienické sady
  • K dispozici s čelenkou, sklopnou čelenkou, nákrčník, přilbou a zelenou nebo varovnou zelenou
  • Vhodné pro hlučná a náročná prostředí s vysokou expozicí průmyslovému hluku, jako jsou letiště, staveniště nebo zemědělské pracovní oblasti
  • Zelená barva varování je ideální pro pracovníky, kteří potřebují ochrana sluchu a potřebují být obzvláště viditelní – na stavbách silnic, na letištích nebo jiných nebezpečných pracovištích

Doporučení:

  • Vhodné pro hlučná a náročná prostředí s vysokou expozicí průmyslovému hluku, jako jsou letiště, staveniště nebo zemědělské pracovní oblasti.
  • Varovná barva poskytuje uživateli dodatečnou viditelnost na nebezpečných pracovištích, jako jsou letiště, ropné plošiny, staveniště nebo během výstavby silnic