• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

3M™ Double Coated Tissue Tape 90775, White, 1200 mm x 50 m, 0.08 mm

Nr art.: 7000037776
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta 3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Papiervlies-Träger 90775
Kolor białe
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Obustronnie
Materiał podłoża Włóknina papierowa
Zastosowanie Montaż; Przyklejanie
Właściwości odporny na rozdarcie; odporny na rozpuszczalniki; wodoodporny
Długość 50 m
Szerokość 1 200 mm
Grubość 0,08 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000037776
EAN / GTIN 08806080078111
Numer producenta 7000037776
Numer L L01310 1501
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

It features dimensional stability and improved handling with ease of die cutting and laminating because of non-woven with high tensile strength. 3M High

Zaleta:

  • 90775 provides excellent initial tack and adhesion to a wide variety surface including many low surface energy plastics.
  • This tape has a non-woven carrier which can add dimensional stability and also makes it easier to handle the tape during punching use and die-cutting.
  • Printed blue 3M logo
  • Store in cool and dry conditions at room temperature
  • Tissue tape