Kivitel:
Termék színe: Fehér
A ragasztószalag nem szőtt hátoldala biztosítja a méretstabilitást és megkönnyíti a lyukasztást.
Teljes hossz: 50 m
Teljes szélesség: 1200 mm
Leírás:
A 3M 90775 egy kétoldalas szövethordozó ragasztószalag, erősen tapadó, nyomásérzékeny akrilát ragasztóval. Ezt a szalagot fehér, PE-bevonatú védőpapír védi.
Jellemző:
a 90775 kiváló azonnali tapadással és végső tapadással rendelkezik számos különböző felületen, beleértve az alacsony energiájú műanyagokat is.// a 90775 kiváló azonnali tapadással és végső tapadással rendelkezik számos különböző felületen, beleértve az alacsony energiájú műanyagokat is.
A ragasztószalag nem szőtt hátoldala biztosítja a méretstabilitást és megkönnyíti a lyukasztást.// A ragasztószalag nem szőtt hátoldala biztosítja a méretstabilitást és megkönnyíti a lyukasztást.
Nyomtatott kék 3M logó// Nyomtatott kék 3M logó
Víz- és oldószerálló// Víz- és oldószerálló
Figyelem:
Use for excellent initial tack and adhesion to a wide variety surface including many low surface energy plastics