3M™ Bandă de șervețel cu strat dublu de acoperire 90775, albă, 1200 mm x 50 m, 0,08 mm

Cod articol.: 7000037776
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Denumirea producătorului 3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Papiervlies-Träger 90775
Culoarea alb
Număr de benzi adezive 1 buc.
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Cu două tăişuri
Material de bază Włóknina papierowa
Aplicaţie Asamblare; Przyklejanie
Caracteristici impermeabil la apă; odporny na rozerwanie; rezistent la solvenți
Lungime 50 m
Lăţime 1.200 mm
Concentrație 0,08 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7000037776
EAN / GTIN 08806080078111
Număr producător 7000037776
L-Număr L01310 1501
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Suportul nețesut are o rezistență ridicată la rupere și oferă produsului o stabilitate mai bună. Acest lucru facilitează procesele de manipulare și prelucrare, cum ar fi laminarea sau perforarea.

Avantaj:

  • 90775 are o aderență instantanee excelentă și aderență finală pe multe suprafețe diferite, inclusiv materiale plastice cu consum redus de energie.
  • Suportul nețesut al acestei benzi adezive asigură stabilitatea dimensională și facilitează, de asemenea, perforarea.
  • Sigla 3M albastră imprimată
  • Rezistent la apă și solvenți