Taśma samoprzylepna 3M™ z polietylenu UHMW 5423, przezroczysta, 51 mm x 16,5 m, 0,3 mm

Nr art.: 7000035835
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 6 sztuki
  • Etapy zamówienia: 6 sztuki
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
Seria 5423
Oznaczenie producenta 3M™ UHMW-Polyethylen-Gleitklebeband 5423
Opakowanie luzem
Kolor Przezroczysty
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża PE
Obszar zastosowania Podłoża gładkie; Podłoża porowate; Pomieszczenia
Zastosowanie Mocowanie; Montaż; Przyklejanie
Właściwości Odporność na wilgoć; Odporność na ścieranie; bez zaparowania szkieł; elastyczne; odporny na rozdarcie
Długość L 16,5 m
Szerokość B 51 mm
Grubość S 0,3 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000035835
EAN / GTIN 00021200075766
Numer producenta 7000035835
Numer L L01310 195
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Taśmy samoprzylepne 3M™ z polietylenu UHMW (o ultra wysokiej masie cząsteczkowej) charakteryzują się powierzchnią o wysokiej śliskości dzięki niskiemu współczynnikowi tarcia. Do tego dochodzi doskonała odporność na ścieranie. Optymalne połączenie tych właściwości sprawia, że taśmy te doskonale nadają się do stosowania jako taśmy ślizgowe. Taśmy te są ponadto samosmarujące, odporne na wilgoć i wiele środków chemicznych. Są odporne na większość substancji w postaci proszku lub pasty oraz charakteryzują się dobrą odpornością na przebicie i uderzenia. Taśmy ślizgowe 3M różnią się między sobą grubością oraz rodzajem kleju.

Zaleta:

  • Niezwykle wysoka odporność na ścieranie
  • Nadaje się do produkcji elementów tłoczonych
  • Tłumiący hałas
  • Niezwykle wysoka śliskość
  • Niski współczynnik tarcia
  • Może zmniejszyć piski, grzechotanie i inne odgłosy powstające w wyniku ruchów
  • Niezwykle wysoka odporność na ścieranie
  • Dzięki osłonie ochronnej doskonale nadaje się do produkcji elementów tłoczonych
  • Niezwykle wysoka śliskość

Zalecenie:

  • Powłoki ślizgowe i ochronne do najróżniejszych zastosowań
  • Wszędzie tam, gdzie coś skrzypi, trzeszczy i grzechocze
  • Do wyposażenia powierzchni, np.
  • np.
  • w branży transportowej lub na stanowiskach rozlewniczych i pakujących
  • Do oddzielania elementów o różnej wielkości w celu zmniejszenia hałasu i tarcia
  • W celu ochrony powierzchni metalowych podczas obróbki na prasach wykrawających i giętarkach