Ruban Adhésif Polyéthylène à haut poids moléculaire 3M™ UHMW 5423, Transparent, 51 mm x 16.5 m, 0.3 mm

Réf.: 7000035835
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 6 Unité
  • Etapes de la commande : 6 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série 5423
Référence fabricant 3M™ UHMW-Polyethylen-Gleitklebeband 5423
Emballage En vrac
Couleur transparent
Nombre de rubans adhésifs 1 pc.
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif un côté
Substrat PE
Domaine d’application Intérieur; substrats lisses; substrats rugueux
Type d’application Fixer; Montage; coller
Caractéristiques Résistant aux produits chimiques; résistance à l’abrasion; résistance à l’humidité; résistant au déchirement; élastique
Longueur L 16,5 m
Largeur B 51 mm
Epaisseur S 0,3 mm

Identification et classification

Référence article 7000035835
EAN / GTIN 00021200075766
Réf. fabricant 7000035835
Article hors catalogue L01310 195
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Le Ruban Film UHMW 3M™ 5423 est souvent utilisé dans des applications industrielles générales pour aider à contrôler les grincements et les crissements en raison des vibrations ou de l'usure des matériaux métalliques et en plastique. Notre ruban film UHMW-PE (polyéthylène haute densité à ultra-haut poids moléculaire) offre une bonne résistance chimique et une excellente résistance à l'abrasion qui permet d'assurer une longue durée de vie. Le ruban est monté sur une doublure, ce qui facilite la découpe pour répondre aux exigences d'applications spécifiques. Il est idéal pour des applications nécessitant un faible coefficient de friction et des mouvements des pièces et/ou des matériaux. Ce ruban à surface lisse est principalement utilisé dans l'aérospatiale, l'automobile, l'impression et la maintenance. Applications recommandées : • Rails de guidage plats des convoyeurs et chutes • Garnitures de cabines de pulvérisation • Garnitures de réservoirs et de poubelles • Glissières de tiroirs et d'armoires • Protection des feuilles d'aluminium sur les presses d'étirage La science derrière le ruban L'efficacité du ruban réside dans son support en polyéthylène haute densité à ultra-haut poids moléculaire (UHMW-PE). Le polyéthylène UHMW est un thermoplastique qui est doté d'une combinaison unique de propriétés, telles qu'une dureté exceptionnelle et une énergie de surface faible. La haute densité à ultra-haut poids moléculaire de ce ruban réduit considérablement la friction pour créer une solution efficace pour des exigences anti-adhésives et de retrait facile. La résistance à l'abrasion du polyéthylène UHMW-PE est supérieure à celle du PTFE et augmente à mesure que le poids moléculaire augmente. La durabilité et la polyvalence extraordinaires du polyéthylène UHMW-PE sont utilisées par les designers et les ingénieurs dans de nombreuses industries du monde entier. Les produits à base de polyéthylène UHMW-PE offrent une multitude d'attributs exceptionnels qui incluent une résistance à l'abrasion élevée, un faible coefficient de friction et l'un des meilleurs taux de résistance aux chocs de tout thermoplastique. Ces attributs les rend idéaux pour des applications dans des conditions d’usure liée aux impacts, ou de glissement. La faible caractéristique du coefficient de friction n'est dépassée que par le PTFE ; cependant le ruban UHMW-PE a une résistance à l'abrasion supérieure.

Avantage(s):

  • Le support translucide, résistant à l’abrasion, aide à protéger les surfaces de l'usure
  • Faible coefficient de frottement pour un effet de «plan de glissement» entre les surfaces
  • L'adhésif en caoutchouc garantit une bonne prise initiale pour un collage immédiat sur la surface du matériau.
  • Peut réduire les crissements, les grincements et autres bruits qui se produisent avec les mouvements
  • Utilisé dans les applications lorsque la lubrification n'est pas possible en raison de la contamination
  • La doublure le rend idéal pour la fabrication ou la découpe dans différentes longueurs et formes

Recommandation(s):

  • Réduction des grincements et des vibrations dans les assemblages automobiles et de transport
  • Revêtement de convoyeurs, chutes, lames, glissières et rails de guidage
  • Rails de guidage plats des convoyeurs et chutes
  • Séparation de pièces dissemblables pour réduire le bruit et le frottement
  • Protection des feuilles d'aluminium sur les presses d'étirage