3M™ Cinta de PE de Alto Peso Molecular 5423, Incolora, 50 mm x 16.5 m, 0.3 mm

Número de artículo: 7000035835
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 6 unidades
  • Pasos del pedido: 6 unidades
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
Serie 5423
Denominación del fabricante 3M™ UHMW-Polyethylen-Gleitklebeband 5423
Embalaje sueltos
Color transparente
Cantidad de cintas adhesivas 1 ud.
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De un lado
Material de base PE
Intervalo de aplicación Interior; Sustratos lisos; Sustratos rugosos
Aplicación Fijar; Montaje; Pegar
Características Resistente a la abrasión; Resistente a la humedad; elástico; resistente a los productos químicos; resistente a rasgado
Longitud L 16,5 m
Anchura B 51 mm
Espesor S 0,3 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000035835
EAN / GTIN 00021200075766
Número del fabricante 7000035835
Número L L01310 195
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

La cinta de film de UHMW 5423 de 3M™ suele utilizarse en aplicaciones industriales generales para contribuir a controlar los chirridos y traqueteos debidos a la vibración o el desgaste del metal y los materiales plásticos. Nuestra cinta de film de polietileno UHMW (polietileno de peso molecular ultraalto) proporciona buena resistencia a agentes químicos y excelente resistencia a la abrasión, lo que contribuye a garantizar una larga vida útil. La cinta se monta sobre un liner, lo que facilita el troquelado para satisfacer las demandas de aplicaciones específicas. Es ideal para aplicaciones que requieren un bajo coeficiente de fricción y el movimiento de piezas y/o materiales. Esta cinta de superficie resbaladiza de utiliza principalmente en los sectores aeroespacial, de automoción, impresión y mantenimiento. Aplicaciones recomendadas: • Raíles de guía y tolvas de bandas transportadoras planas • Liners de cabinas de pulverización • Liners de depósitos y recipientes • Raíles para cajones y armarios • Hojas protectoras de aluminio en prensas de conformación por estirado La ciencia que se esconde detrás de las cintas La efectividad de la cinta se debe a su soporte de polietileno de peso molecular ultraalto (UHMW-PE). El UHMW-PE es un termoplástico con una combinación exclusiva de propiedades tales como una dureza excepcional y energía superficial baja. El peso molecular ultraalto de esta cinta reduce significativamente la fricción para crear una solución efectiva donde se requieran propiedades antiadhesión y fácil separación. La resistencia a la abrasión del UHMW-PE es superior a la del PTFE y aumenta a medida que aumenta el peso molecular. Las extraordinarias durabilidad y versatilidad del UHMW-PE han sido utilizadas por diseñadores e ingenieros en gran variedad de sectores de todo el mundo. Los productos de UHMW-PE ofrecen diversos atributos excepcionales entre los que se encuentran una elevada resistencia a la abrasión, un bajo coeficiente de fricción y uno de los índices de resistencia a impactos más altos de cualquier termoplástico. Estos atributos lo hacen ideal para aplicaciones de desgaste o deslizamiento de gran impacto. El bajo coeficiente de fricción solamente se ve superado por el del PTFE; sin embargo, la cinta de UHMW-PE ofrece una resistencia a la abrasión superior.

Ventaja:

  • El soporte translúcido, resistente a la abrasión, contribuye a proteger las superficies frente al desgaste
  • Bajo coeficiente de fricción para lograr un efecto de ″plano deslizante″ entre superficies
  • El adhesivo de caucho proporciona una buena pegajosidad inicial para la unión inmediata a la superficie del material
  • Puede contribuir a reducir chirridos, traqueteos y otros ruidos que se producen con el movimiento
  • Se utiliza en aplicaciones donde la lubricación no es posible debido a la contaminación
  • El liner lo convierte en una alternativa ideal para fabricar o troquelar en diversas longitudes y formas

Recomendación:

  • Reduce chirridos y traqueteos en montajes en el sector de automoción y transporte
  • Revestimiento de cintas transportadoras, tolvas, deslizadores y raíles de guía
  • Raíles de guía y tolvas de cintas transportadoras planas
  • Separa las piezas diferentes para reducir el ruido y la fricción
  • Hojas protectoras de aluminio en prensas de conformación por estirado