Taśma pakowa Scotch® z PVC 6893, czerwona, 9 mm x 66 m, 0,057 mm

Nr art.: 7000035366
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 192 sztuki
  • Etapy zamówienia: 192 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria Scotch 6893
Oznaczenie producenta Scotch® PVC Verpackungsklebeband 6893
Kolor Czerwony
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Folia PVC
Masa klejowa Kauczuk syntetyczny
Min. odporność na temperaturę -40 stopni
Maks. odporność na temperaturę 60 stopni
Obszar zastosowania Na zewnątrz; Pomieszczenia
Zastosowanie Lakierowanie; Pakowanie; Znakowanie
Właściwości Do zrywania ręką; Możliwość opisywania; Odporność na wilgoć; bez zaparowania szkieł
Długość L 66 m
Szerokość B 9 mm
Grubość S 0,057 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000035366
EAN / GTIN 08000280444831
Numer producenta 7000035366
Numer L L01310 839
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Stosowane głównie do zamykania kartonów, zgrzewania torebek, oznaczania kolorami, łączenia, mocowania, dekorowania, wiązania ciężkich opakowań oraz oznaczania kolorami. Na taśmie można wykonać nadruk. Model 6893 działa w każdych temperaturach, na jakie zazwyczaj narażone są produkty pakowane w warunkach transportu i magazynowania, w tym w warunkach głębokiego mrozu.

Zaleta:

  • Szybko i profesjonalnie zamknij i zabezpiecz swoje kartony
  • Łatwe odrywanie ręką
  • Stosowanie w niskich temperaturach oraz w warunkach narażenia na wilgoć i działanie substancji chemicznych
  • Taśma nadaje się do zadruku
  • Cicha jazda

Zalecenie:

  • Taśma pakowa do kartonów o średniej gramaturze