{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Serija | Scotch 6893 | |
| Oznaka proizvajalca | Scotch® PVC Verpackungsklebeband 6893 | |
| Barva | rdeča | |
| Število lepilnih trakov | 1 kos | |
| Vsebina | En kos | |
| Vrsta izdelka | lepilni trakovi | |
| Vrsta lepilnega traku | enostransko | |
| Nosilni material | PVC folija | |
| Lepilna zmes | Sintetični kavčuk | |
| Temperaturna odpornost min. | −40 stopinj | |
| Temperaturna odpornost maks. | 60 stopinj | |
| Področje uporabe | Notranje področje; Zunanje področje | |
| Uporaba | lakiranje; označevanje; pakiranje | |
| Lastnosti | kemično odporen; možnost pisanja; možnost trganja z roko; odpornost proti vlagi | |
| Dolžina | 66 m | |
| Širina | 9 mm | |
| Debelina | 0,057 mm |
| Številka izdelka | 7000035366 | |
| EAN/GTIN | 08000280444831 | |
| Številka proizvajalca | 7000035366 | |
| L-število | L01310 839 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |