{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Scotch 6893 | |
| Oznaczenie producenta | Scotch® PVC Verpackungsklebeband 6893 | |
| Kolor | Czerwony | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 1 szt. | |
| Zawartość | Pojedynczy element | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Z jednej strony | |
| Materiał podłoża | Folia PVC | |
| Masa klejowa | Kauczuk syntetyczny | |
| Odporność na temperaturę od | -40 stopni | |
| Odporność na temperaturę do | 60 stopni | |
| Obszar zastosowania | Na zewnątrz; Pomieszczenia | |
| Zastosowanie | Lakierowanie; Pakowanie; Znakowanie | |
| Właściwości | Do zrywania ręką; Możliwość opisywania; Odporność na wilgoć; bez zaparowania szkieł | |
| Długość L | 66 m | |
| Szerokość B | 12 mm | |
| Grubość S | 0,057 mm |
| Numer artykułu | 7000035367 | |
| EAN / GTIN | 08000280444879 | |
| Numer producenta | 7000035367 | |
| Numer L | L01310 1154 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |