{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | VHB 4611F | |
| Oznaczenie producenta | 3M™ VHB™ Klebeband 4611F | |
| Kolor | Szare | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 1 szt. | |
| Zawartość | Pojedynczy element | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Obustronnie | |
| Materiał podłoża | Pianka PE | |
| Masa klejowa | akrylan | |
| Maks. odporność na temperaturę | 230 stopni | |
| Obszar zastosowania | Na zewnątrz; Pomieszczenia | |
| Zastosowanie | Klejenie na stałe; Maskowanie; Montaż; Przyklejanie | |
| Właściwości | Odporność na wilgoć; Odporny na promieniowanie UV; Z amortyzacją drgań; bez zaparowania szkieł; wodoodporny | |
| Długość L | 33 m | |
| Szerokość B | 9 mm | |
| Grubość S | 1,1 mm |
| Numer artykułu | 7000033106 | |
| EAN / GTIN | 04046719675074 | |
| Numer producenta | 7000033106 | |
| Numer L | L01310 205 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |