Uitvoering:
Productkleur: Donkergrijs
Geavanceerde ontwerpmogelijkheden
Totale lengte: 33 m
Totale breedte: 9 mm
Verlaging van de productiekosten
Omschrijving:
4611 is een stevige, dubbelzijdige, drukgevoelige, acrylaat schuimtape met gesloten celstructuur. Heeft een rode kunststof film als schutvel. 1,1 mm dik
Kenmerk:
Hoge sterkte// Snelle en gebruiksvriendelijke permanente hechtmethode is zeer krachtig en stabiel, ook op de lange termijn
Drukgevoelige lijm hecht bij contact voor een directe verwerkingssterkte// Duurzaam
Onzichtbare verbinding onzichtbare hechting houd oppervlakten glad// Schoon uiterlijk
Donkergrijze universele tape met een dikte van 1,1 mm en een stevige schuimbasis; goed bestand tegen hoge temperaturen// Donkergrijze universele tape met een dikte van 1,1 mm en een stevige schuimbasis; goed bestand tegen hoge temperaturen
Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen// Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen
Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten// Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten
Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen// Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen
Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk// Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk
Uitstekend bestand tegen temperaturen bij hechten van metalen onderdelen voorafgaand aan verfproces// Uitstekend bestand tegen temperaturen bij hechten van metalen onderdelen voorafgaand aan verfproces
Tip:
Voor gebruik binnen en buiten
Voor het verbinden van metalen en andere hoogenergetische materialen