Bandă 3M™ VHB™ 4611

Cod articol: 7000033106
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 8 buc.
  • Pași de comandă: 8 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Bandă adezivă

Identificare și clasificare

Cod articol 7000033106
EAN / GTIN 04046719675074
Număr producător 7000033106
L-Număr L01310 205
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Fiabilitate generală cu familia de produse 4611F a benzilor adezive 3M™ VHB™ Banda noastră adezivă 3M™ VHB™ 4611F este o bandă adezivă față-verso robustă, de înaltă performanță, cu un adeziv universal pe ambele fețe. Rezistența sa la temperaturi ridicate o face deosebit de potrivită pentru lipirea înainte de vopsirea la temperaturi ridicate. Se utilizează de obicei pe materiale metalice precum aluminiu, oțel galvanizat și oțel inoxidabil. Folosiți această bandă pentru lipirea elementelor de rigidizare și a lambriurilor, pentru montajul în fața cuptoarelor de vopsire și pentru materiale decorative și mulaje. O bandă adezivă față-verso de înaltă performanță neconvențională În 1980, 3M a inventat benzile adezive revoluționare VHB. Aceste benzi unice combină conformabilitatea cu aderența puternică. Familia de produse VHB include benzi cu aderență extrem de ridicată la o mare varietate de materiale. Banda 3M VHB este o alternativă dovedită la șuruburi, nituri, suduri și alte forme de elemente de fixare mecanice. Aplicațiile variază de la telefoane mobile și semne electronice de autostradă până la frigidere, ferestre arhitecturale și clădiri înalte pentru una sau mai multe etape în procesul de asamblare, fixare și etanșare. Această bandă renumită și fiabilă oferă o rezistență consistentă la lipire, o durabilitate remarcabilă și o rezistență excelentă la solvenți și umiditate. 3M susține toate produsele sale și este întotdeauna disponibilă pentru aplicarea produselor și asistență tehnică. Fiabilitatea dovedită a benzilor 3M VHB Banda 3M VHB oferă o rezistență sporită a aderenței într-un mod în care elementele de fixare mecanice nu o pot face. Această bandă îmbunătățește aspectul produselor finite prin eliminarea nevoii de nituri și șuruburi, oferind în același timp rezistență imediată în utilizare. În majoritatea cazurilor, fixarea cu o bandă 3M VHB este mai rapidă decât găurirea sau fixarea cu adeziv lichid. Aceste benzi versatile pot fi utilizate pentru aplicații de interior și de exterior, inclusiv pentru montarea ferestrelor, ușilor și semnelor, pentru electronică, construcții și multe alte aplicații industriale. 3M VHB este rezistentă la substanțe chimice, radiații UV și temperaturi extrem de ridicate și scăzute. Compoziția chimică acrilică unică oferă aderență sporită și rezistență la schimbare în timp. Prin urmare, beneficiați de o bandă adezivă de lungă durată, eficientă și fiabilă. Dezvoltarea de soluții mai bune prin știință și inovație Divizia de adezivi și benzi industriale 3M este implicată în știința adeziunii pentru a dezvolta soluții inovatoare care îmbunătățesc procesele de proiectare și fabricație ale întreprinderilor din întreaga lume. Tehnologiile 3M sunt concepute pentru a ajuta clienții să aducă produse competitive pe piață mai rapid și mai eficient.

Avantaj:

  • Lipire rapidă și ușoară și durabilitate puternică și durabilă
  • Durabilitate imediată datorită adezivului sensibil la presiune
  • Lipirea adezivă aproape invizibilă asigură un design optimizat
  • bandă adezivă gri închis, cu grosime de 1,1 mm, rezistentă la temperaturi ridicate, cu două fețe, din adeziv universal
  • Poate înlocui elemente de fixare mecanice (nituri, suduri, șuruburi) sau adezivi lichizi, economisind găurirea, măcinarea, finisarea, înșurubarea, sudarea și curățarea
  • Absorbția dinamică ridicată a sarcinii reduce vibrațiile și șocurile
  • Creează o etanșare permanentă împotriva apei, umidității etc
  • Permite utilizarea de materiale mai subțiri, mai ușoare și inegale
  • Rezistență excelentă la temperatură la lipirea pieselor metalice înainte de vopsire

Recomandare:

  • Poate fi folosit pentru lipirea elementelor de rigidizare și placare, pentru montarea în fața cuptoarelor de vopsea, precum și pentru materiale decorative și benzi
  • Aplicațiile acoperă o gamă largă de industrii, inclusiv transport, echipamente, electronice, soluții de afișare și afișare și industria generală

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă