3M™ Power Cords and Power Supply

Nr art.: 7000032247
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Oznaczenie producenta 3M™ Netzkabel 240V, 28478; 3M™ Verbindungskabel und Netzteil mit Stromadapter
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Kolor czarny
Długość przewodu 1,5 m
Materiał płaszcza kabla polichlorek winylu (PCW)
Typ wtyczki F
Dla krajów Austria; Niderlandy; Niemcy
Rodzaj prądu prąd przemienny (AC)
Napięcie sieciowe 240 V
Wersja kabla Kabel prosty
Rodzaj produktu Przewód zasilający

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000032247
EAN / GTIN 04046719638116
Numer producenta 7000032247
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Deliver power to your 3M™ Electric Random Orbital Sanders with 3M™ Power Cords and Power Supply. Our power cords and supply come in a choice of 3.66 m or 7.32 m lengths.

Zaleta:

  • UL Approved
  • Available in 3.66 m length
  • Available in 7.32 m length
  • Power supply 28436 comes with an AC power cord
  • Disc can be used for both wet and dry applications

Zalecenie:

  • Use with 3M™ Electric Random Orbital Sanders