{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | 3M™ Netzkabel 240V, 28478; 3M™ Verbindungskabel und Netzteil mit Stromadapter | |
| Sigiliu de calitate și testare | Nu există | |
| Culoarea | negru | |
| Lungimea cablului | 1,5 m | |
| Material jachetă de cablu | clorură de polivinil (PVC) | |
| Tip ştecăr | F | |
| Recomandat pentru ţările | Austria; Germania; Țările de Jos | |
| Tip de curent | curent alternativ (AC) | |
| Tensiune de reţea | 240 V | |
| Versiune cablu | Cablu drept | |
| Tip produs | Cablu de reţea |
| Cod articol | 7000032247 | |
| EAN / GTIN | 04046719638116 | |
| Număr producător | 7000032247 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |